AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19657.72 Placca Classic 7M grigio - 19657.72

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19657.72 Placca Classic 7M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352439580

Codice prodotto

VIW19657.72

Cod. produttore

19657.72

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

210 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

210 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, grigio