VIMAR SPA - VIW19642.12.01 Placca Classic 2M ottone spazzolato - 19642.12.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
OttoneNumero di moduli per riga (orizzontale):
2Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Ottone
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8007352721388
Codice prodotto
VIW19642.12.01
Cod. produttore
19642.12.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Ottone
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Metallizzato
Numero RAL (affine):
1036
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Profondità:
8.6 mm
Altezza di incasso:
0 mm


