AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19602 Supporto 2M + griffe int71

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19602 Supporto 2M + griffe int71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352433465

Codice prodotto

VIW19602

Cod. produttore

19602

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio a graffe

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto 2M + griffe int71. Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm • La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi • La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale • Le asole sugli angoli permettono il fissaggio a pannello • I denti di aggancio favoriscono il fissaggio in batteria per l’installazione di più moduli