VIMAR SPA - VIW19580.M Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Metal - 19580.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 100 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352597426
Codice prodotto
VIW19580.M
Cod. produttore
19580.M
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
100 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
no


