AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19534 Attuatore a relè 1M grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352451544

Codice prodotto

VIW19534

Cod. produttore

19534

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

1

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

120...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo espandibile:

no

Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~, grigio