AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19496.B By-alarm sirena da interno bianco - 19496.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19496.B By-alarm sirena da interno bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 77 dB

  • Tipo di tono - Altri

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352548695

Codice prodotto

VIW19496.B

Cod. produttore

19496.B

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

77 dB

Tipo di tono:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Trasformatore incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Corrente assorbita:

0.11 A

Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, bianco - 3 moduli.