AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19465.M Interruttore a badge verticale Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19465.M Interruttore a badge verticale Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 67.5 mm

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352594883

Codice prodotto

VIW19465.M

Cod. produttore

19465.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

56.8 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)