AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19457.B Lettore transponder esterno KNX bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352456907

Codice prodotto

VIW19457.B

Cod. produttore

19457.B

Produttore

VIW

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder