VIMAR SPA - VIW19453 Lettore transponder verticale KNX grigio - 19453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Smart Card
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352450981
Codice prodotto
VIW19453
Cod. produttore
19453
Produttore
VIW
Modello:
Smart Card
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Grigio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì



