AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19387.R Spia prismatica rosso - 19387.R

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19387.R Spia prismatica rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - E10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352436749

Codice prodotto

VIW19387.R

Cod. produttore

19387.R

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

E10

Numero di moduli:

2

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

3 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

3001

Trasparente:

no

Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada