AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19384 Lampada emergenza LED 3M 120-230V

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352436640

Codice prodotto

VIW19384

Cod. produttore

19384

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli