AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19373.M SUONERIA 230V 50-60HZ METAL - 19373.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19373.M SUONERIA 230V 50-60HZ METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352594135

Codice prodotto

VIW19373.M

Cod. produttore

19373.M

Produttore

VIW

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, Metal