AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19351.LC Presa ottica multi 50/125 LC grigio - 19351.LC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19351.LC Presa ottica multi 50/125 LC grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352560765

Codice prodotto

VIW19351.LC

Cod. produttore

19351.LC

Produttore

VIW

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, grigio