AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19339.16.M Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Metal - 19339.16.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19339.16.M Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Crimpare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352597723

Codice prodotto

VIW19339.16.M

Cod. produttore

19339.16.M

Produttore

VIW

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Crimpare

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

23...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Altri

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Metal