AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19329 Presa RJ11 speciale per BUS grigio - 19329

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - Altri

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352450868

Codice prodotto

VIW19329

Cod. produttore

19329

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

Altri

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

0

Collegamento:

Vite

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Altezza del dispositivo:

49 mm

Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, grigio