VIMAR SPA - VIW19329.M Presa RJ11 speciale per BUS Metal - 19329.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352597488
Codice prodotto
VIW19329.M
Cod. produttore
19329.M
Produttore
VIW
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.2 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
43.2 mm


