VIMAR SPA - VIW19327.M Presa telefonica 8P francese Metal - 19327.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352596337
Codice prodotto
VIW19327.M
Cod. produttore
19327.M
Produttore
VIW
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
44.7 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
31.5 mm


