VIMAR SPA - VIW19322 Presa RJ11 6/4 con portello grigio - 19322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Con protezione antipolvere - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352598690
Codice prodotto
VIW19322
Cod. produttore
19322
Produttore
VIW
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
43.2 mm


