AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19318 Presa coassiale tipo F femmina grigio - 19318

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Copertura - Nessuno

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352414600

Codice prodotto

VIW19318

Cod. produttore

19318

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Grigio

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7015

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), grigio. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654