VIMAR SPA - VIW19303 Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio - 19303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.8 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1.3 dB
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352436510
Codice prodotto
VIW19303
Cod. produttore
19303
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.8 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
1.3 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7015
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz



