VIMAR SPA - VIW19302.10.M Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal - 19302.10.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 11.2 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 12 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352601390
Codice prodotto
VIW19302.10.M
Cod. produttore
19302.10.M
Produttore
VIW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
11.2 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
12 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Alluminio
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9007
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz


