VIMAR SPA - VIW19302.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco - 19302.01.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale TWIN
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352455795
Codice prodotto
VIW19302.01.B
Cod. produttore
19302.01.B
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale TWIN
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
1 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
9016
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz



