VIMAR SPA - VIW19300.01 Presa TV-RD-SAT diretta grigio - 19300.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Copertura - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352634787
Codice prodotto
VIW19300.01
Cod. produttore
19300.01
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7015
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz



