AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19295.M Unità alimentazione USB 5V 2,1A 2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19295.M Unità alimentazione USB 5V 2,1A 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352594937

Codice prodotto

VIW19295.M

Cod. produttore

19295.M

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

0

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli