VIMAR SPA - VIW19292.CC.M Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Metal - 19292.CC.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352643857
Codice prodotto
VIW19292.CC.M
Cod. produttore
19292.CC.M
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9007


