AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.M Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Metal - 19292.AC.15.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.M Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352751392

Codice prodotto

VIW19292.AC.15.M

Cod. produttore

19292.AC.15.M

Produttore

VIW

Colore:

Alluminio

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 1 modulo