AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19214.M Presa SICURY 2P+T 5A inglese Metal - 19214.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19214.M Presa SICURY 2P+T 5A inglese Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - British Standard

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352591011

Codice prodotto

VIW19214.M

Cod. produttore

19214.M

Produttore

VIW

Modello:

British Standard

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

5 A

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

44.7 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

27.3 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese, Metal - 2 moduli