VIMAR SPA - VIW19214.B Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco - 19214.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - British Standard
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 5 A
Numero di moduli - 2
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352589407
Codice prodotto
VIW19214.B
Cod. produttore
19214.B
Produttore
VIW
Modello:
British Standard
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
5 A
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
44.7 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
27.3 mm