AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19179 Sensore radar connesso IoT 1M grigio - 19179

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19179 Sensore radar connesso IoT 1M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Potenza di commutazione massima - 960 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...100 °

  • Tipo di sensore - Ad alta frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352709331

Codice prodotto

VIW19179

Cod. produttore

19179

Produttore

VIW

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

7 m

Potenza di commutazione massima:

960 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...100 °

Tipo di sensore:

Ad alta frequenza

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

100 °

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Adatto per trasmissione wireless:

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

70 s

Ritardo allo spegnimento:

1080 s

Temperatura:

10...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

Larghezza:

2230 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

4970 mm

Diametro:

0 mm

Profondità di incasso:

3950 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Montaggio a parete:

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio