AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19150.M Dimmer 230V 100-500W Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19150.M Dimmer 230V 100-500W Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352600706

Codice prodotto

VIW19150.M

Cod. produttore

19150.M

Produttore

VIW

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9007

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

60.5 mm

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, Metal