AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19113.2 Invertitore 1P 16AX assiale 2M grigio - 19113.2

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352459069

Codice prodotto

VIW19113.2

Cod. produttore

19113.2

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

7015

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Profondità di incasso:

34.5 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

44.7 mm

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli