AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19104.2.B Deviatore 1P 10AX assiale 2M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19104.2.B Deviatore 1P 10AX assiale 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352685314

Codice prodotto

VIW19104.2.B

Cod. produttore

19104.2.B

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)