AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19100.2.M Interruttore 1P 10AX assiale 2M Metal - 19100.2.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19100.2.M Interruttore 1P 10AX assiale 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352685192

Codice prodotto

VIW19100.2.M

Cod. produttore

19100.2.M

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Metal - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)