VIMAR SPA - VIW19095.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco - 19095.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Sistema di cablaggio - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352455399
Codice prodotto
VIW19095.B
Cod. produttore
19095.B
Produttore
VIW
Funzionamento:
Altri
Sistema di cablaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Corrente nominale:
6 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di fissaggio:
Altri



