VIMAR SPA - VIW19056.33 Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio - 19056.33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352413900
Codice prodotto
VIW19056.33
Cod. produttore
19056.33
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7015
Profondità del dispositivo:
29 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm



