AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19050.M Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19050.M Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352594654

Codice prodotto

VIW19050.M

Cod. produttore

19050.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Alluminio

Profondità di incasso:

26.5 mm

Altezza:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, Metal - 2 moduli. Fornito senza lampada