VIMAR SPA - VIW19050.AB Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. g - 19050.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352652361
Codice prodotto
VIW19050.AB
Cod. produttore
19050.AB
Produttore
VIW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Grigio
Diametro:
0 mm
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm


