VIMAR SPA - VIW19050.AB.B Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. b


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352652408
Codice prodotto
VIW19050.AB.B
Cod. produttore
19050.AB.B
Produttore
VIW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Bianco
Diametro:
0 mm
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm