VIMAR SPA - VIW19041 Copriforo grigio - 19041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352410794
Codice prodotto
VIW19041
Cod. produttore
19041
Produttore
VIW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no



