AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19041.B Copriforo bianco - 19041.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352461284

Codice prodotto

VIW19041.B

Cod. produttore

19041.B

Produttore

VIW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo, bianco.