AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19039.M Tasto 2M liscio Metal - 19039.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19039.M Tasto 2M liscio Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Alluminio

  • Numero RAL (affine) - 9007

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352597006

Codice prodotto

VIW19039.M

Cod. produttore

19039.M

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

9007

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1080 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli liscio, non illuminabile, Metal