VIMAR SPA - VIW19022.99.M Tasto 2M simbolo O I Metal - 19022.99.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simboli 0 e 1
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 9007
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352600522
Codice prodotto
VIW19022.99.M
Cod. produttore
19022.99.M
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simboli 0 e 1
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
9007
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
1130 mm


