VIMAR SPA - VIW19021.L.M Tasto 1M simbolo luce Metal - 19021.L.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 9007
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352599475
Codice prodotto
VIW19021.L.M
Cod. produttore
19021.L.M
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
9007
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
670 mm


