AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16558 Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio - 16558

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352088603

Codice prodotto

VIW16558

Cod. produttore

16558

Produttore

VIW

Funzionamento:

Altri

Sistema di cablaggio:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

6 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Privo di alogeni:

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di fissaggio:

Altri

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), grigio