VIMAR SPA - VIW16450 TORCIA + presa ricarica 230V grigio - 16450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352002098
Codice prodotto
VIW16450
Cod. produttore
16450
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica



