VIMAR SPA - VIW16450.B TORCIA + presa ricarica 230V bianco - 16450.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352030671
Codice prodotto
VIW16450.B
Cod. produttore
16450.B
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Altri
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica



