AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16408 Ronzatore 230V 50-60Hz grigio - 16408

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352002579

Codice prodotto

VIW16408

Cod. produttore

16408

Produttore

VIW

Tensione nominale:

230 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.03 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, grigio