AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16334.H Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° grigio - 16334.H

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352560154

Codice prodotto

VIW16334.H

Cod. produttore

16334.H

Produttore

VIW

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

24.8 mm

Altezza del dispositivo:

50.1 mm

Profondità del dispositivo:

46.8 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo 90°, grigio.