AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16242 Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio - 16242

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16242 Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352244887

Codice prodotto

VIW16242

Cod. produttore

16242

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

15 A

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

127 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

24.8 mm

Altezza del dispositivo:

50.1 mm

Profondità del dispositivo:

37.5 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese, grigio - 2 moduli