VIMAR SPA - VIW14904 Contenitore IP55 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 4
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352108172
Codice prodotto
VIW14904
Cod. produttore
14904
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
4
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
66 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm